色ブラックケーブル長(m)約1.5※コネクター含まずコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキシールド3重シールド環境環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)5.7対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスタンダード