エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553693
品番
P-TP01BK/12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質
ペン先:シリコン、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約105×ペン径約7.5ペン先約7