エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラス 12本セット 高感度タイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553709
品番
P-TPC02BK/12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約8ペン先約6