排熱レス&フロンレススポットクーラー”Pure Drive”

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77554016 品番ZEA186101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の冷却技術である2段階気化冷却方式を採用したことで冷媒とコンプレッサーを使わずに高い冷却効果が得られると同時に、消費電力も大幅に抑えることに成功しました。
作業環境全体の快適性の向上とともにフロンガスが不使用となり、CO2削減・環境負荷低減にも貢献しています。
風量の設計値を一般的なスポットクーラーの平均値よりも25%増大させたことで、遠くまでパワフルな冷風を届けられる様にしました。
給水タンクは2つに分かれており、脱着式で持ち運びもスムーズです。
また排熱が出ないので100V電源さえあれば設置場所も選びません。
冷媒とコンプレッサーを使わない技術を導入したことで、消費電力を220Wと一般的なスポットクーラーの約1/4に抑えられ、熱中症対策に要するエネルギー量の削減にも貢献しています。
運転終了後、熱交換器および冷却エレメント内部を自動乾燥します。
30分後に自動で電源が切れる自動停止機能が付いています。

電源(V)単相100 用途工場・物流倉庫・運動施設・学校などでの熱中症対策に。 トラスコ品番250-8321 首振 風量(m3/min)強:370/450、中:340/360、弱:270/315 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1050 吹出方向上下(手動)左右(自動) 有効貯水量(L)(タンク容量)7.5×2個 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/65 送風口数1口 消費電力(kW)(50/60Hz)0.15/0.20 寸法(内径Φ×長さL)(mm)ダクト口径×ジャバラ:110×450 標準消費電力料金(円/h)4.05/5.40
注意
※狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できない場合があります。
※記載の従来品、一般的なスポットクーラーとは国内シェア上位3社(2017年実績。独立調査会社のデータに基づく)の床置・直吹形・1口タイプ・単相100Vにおけるカタログ記載のスポットクーラーを示します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

排熱レス&フロンレス スポットクーラー Pure Drive

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする