曜日別特売
PM-S221FLFG AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム 77554698

PM-S221FLFG AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム 77554698
PM-S221FLFG AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム 77554698
PM-S221FLFG AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム 77554698
PM-S221FLFG AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム 77554698

AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77554698品番PM-S221FLFG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする