AI搭載4足歩行型ロボットキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77555285 品番ADCRAIBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400

映像認識システム搭載多関節4足歩行型ロボットキット
ドライバーのみで組み立て可能で、映像認識によるAI制御機能が追加
AI制御のイロハが学べる
スクラッチ言語開発環境「つくるっち」を引き続き採用
わかりやすいブロックプログラミング
より作りやすく、より大きな動きを実現

インターフェース外部:赤外線受光部、USB Type-C(2.0)、サーボモータ予備出力×4、GROVEコネクタ(UART、I2C) 機能周辺:カメラ、超音波センサー、ブザー、フルカラーLED×8、汎用タクトスイッチ、リセット用タクトスイッチ 電源単三アルカリ又はニッケル水素電池×4(別売)、DCジャック(DC5V専用) プログラミング専用アプリ (対応OS Windows、Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他) 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 駆動方式サーボモータ×8(PCA9685にて制御) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×90×190 質量(g)約210 セット内容リモコン、説明書 仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする