船舶商事
船舶商事の 航海計器
船舶商事の 船灯/信号器具/形象物
船舶商事の 船舶灯
舶用作業灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555504
品番
2M 4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
船舶に使用する作業灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
材質
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-56
サイズ
ケーブルグランド:20
端子
黄銅 JIS F 8801
用途
船舶の作業灯として