船舶商事
船舶商事の 航海計器
船舶商事の 船灯/信号器具/形象物
船舶商事の 船舶灯
舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555599
品番
0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
船舶に使用する非防水天井灯です
蛍光灯20W×2灯タイプ
材質
灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト
定格電圧(V)
100
ワット数
20
IP等級
IP-20
灯数
2
用途
船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用