船舶商事
船舶商事の 航海計器
船舶商事の 船灯/信号器具/形象物
船舶商事の 船舶灯
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555608
品番
0085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
船舶に使用する防水形天井灯です
蛍光灯20W×2灯タイプ
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
材質
灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
定格電圧(V)
100
ワット数
20
IP等級
IP-56
灯数
2
用途
船舶で防水性を必要とする箇所で使用