曜日別特売
IGS-1820TF Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 77556073

IGS-1820TF Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 77556073
IGS-1820TF Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 77556073
IGS-1820TF Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 77556073

Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート注文コード77556073品番IGS-1820TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152電源供給方式着脱式6ピン端子台仕様ハードウェアバージョン1質量(g)745規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする