Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 注文コード77556098 品番IGS-1020TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はポート数など3種類から選べます 他の種類を見る

1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 電源DC12〜48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135 電源供給方式着脱式6ピン端子台 仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)540 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする