PLANET Technology
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ポート数
1000BASE-T:5ポート
1000BASE-T:5ポート
1000BASE-T:8ポート
1000BASE-T:16ポート
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77556125
品番
IGS-501T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数
1000BASE-T:5ポート
電源
DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×87×135
仕様
ハードウェアバージョン5
質量(g)
430
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75