規格IEEE 802.3(イーサネット)、IEEE 802.3u(ファストイーサネット)、IEEE 802.3x(全二重フロー制御)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、PROFINET トラフィックパススルー(QoS 対応)
ポート数100BASE-TX:8ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32 x 87.8 x 135
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)428
電源DC12〜48V、AC24V
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75