産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート17および18はギガポートと共用) 注文コード77556256 品番IFGS-1822TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はポート数など2種類から選べます 他の種類を見る

IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

ポート数100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート17および18はギガポートと共用) 材質(ケース)IP30、メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 質量(g)870 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40〜75 仕様ハードウェアバージョン2 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源DC12〜48V、AC24V 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする