USBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)1 注文コード77557279 品番U2-SSBN01GA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。

その他
※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません
※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります
容量(GB)1 ブラック 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC コネクタ形状USB-A 質量(g)約9 電源電圧(V)DC5.0±5% 使用地区日本 保証期間1年間 対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32bit/64bit)、Linux2.6以降 インターフェースUSB2.0/1.1 電源供給方式USBバスパワー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする