フィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) アンチグレア 反射防止 指紋防止 エアーレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77557446 品番PM-G224FLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする