曜日別特売
122038 0085 (新)エポ刷毛 大塚刷毛製造 77558724

122038 0085 (新)エポ刷毛 大塚刷毛製造 77558724
122038 0085 (新)エポ刷毛 大塚刷毛製造 77558724

(新)エポ刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(mm)85主な用途塗装用毛色白毛注文コード77558724品番122038 0085
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違寸法(mm)85毛丈(mm)約47材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白毛玉厚(mm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする