※製品イメージ。左シンクになります。

SOV-135-C2GRM システムキッチン ソエラSOVシリーズ イースタン工業 77562617 SOV-135-C2GRM システムキッチン ソエラSOVシリーズ イースタン工業 77562617

システムキッチン ソエラSOVシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77562617 品番 SOV-135-C2GRM
参考基準価格(税別)¥125,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。

間口W×奥行D×高さH(mm)1350×600×850 シンク位置 色(扉)メタリックグレー 材質(天板)ステンレスSUS443CT 材質(本体)白化粧 排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し ハンドルメタルハンドル 穴径(Φmm)38(水栓) 仕様底板:アルミ貼り
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする