※製品イメージ

SOV-75FHRP ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラVシリーズ イースタン工業 77565819 SOV-75FHRP ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラVシリーズ イースタン工業 77565819

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラVシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77565819 品番 SOV-75FHRP
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鏡面仕様の吊戸棚です。

間口W×奥行D×高さH(mm)750×370×600 色(扉)ポッピングブルー 装備耐震ラッチ標準装備 材質(本体)白化粧 用途右不燃仕様 仕様【不燃位置】右+下
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする