異径継手 冷媒配管用火無し継手 クイックパイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77567894 品番KMJR1512A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ダブルシール方式 (メタルシール+ゴムシール)により、 さらに気密性能向上
2本の爪先が銅管に食い込むことでメカニカルシールが形成され、 配管が抜けない構造となります。
銅管を固定する3か所のメタルシールと、外部からの水分などの浸入を防ぐゴムシール。
ゴムシールの2重のシールで、 配管のズレを抑えて「漏れ」や「浸入」をシャットアウトします。
スパナを使った低トルクでの締め付け施工が可能になりました。
ダブルシール方式でも一般的な工具のみで対応でき、締め付けは低トルクで施工できます。

適合管外径(Φmm)15.88×12.7 材質C3771 形状異径継手 使用流体冷媒HFC類 R32 R410A など 潤滑油エーテル油、エステル油、ポリアルキレングリコール油 適合流体冷媒HFC類 R32 R410A など 銅管径(Φmm)15.88×12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする