ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様27.2×3.0 (20A×Sch40) 注文コード77568217 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

国内材

形状TP-Aパイプ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質SUS316 長さ(mm)4000 厚さ(mm)3 外径(Φmm)27.2 呼びSch40(厚さ) 用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 仕様27.2×3.0 (20A×Sch40) 長さ(m)4
注意
※法人のみ。
※車上渡し前提。
※4トン・ロング車の進入・回転が困難なところは配送不可。(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地も不可)荷降ろし具が無い所は不可。
※無人倉庫・企業表示が無い場所は不可。
※その他の不可(土日及び長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待機/等)。
※不在だった場合、または荷下ろしを開始いただけない場合はキャンセルとし再配達はいたしません(改めて新規ご発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生いたします。
※荷姿は梱包無しです
※最大で10本までの配送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする