画面サイズ32V型
パネルハイビジョン
チューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2
画素数(水平×垂直) 1366×768
スピーカーフルレンジ×2個
最大出力(W)実用(JEITA):10(5+5)
対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信
機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応
HDMI規格ARC対応(HDMI1)
端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力
画面寸法(mm)幅698×高さ392、対角:800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)733×478×184(テレビスタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約6.0(テレビスタンド含む)
消費電力(W)69(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1)
年間消費電力量(kWh/年)49
付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書
発売年2021年
パネル駆動方式VA×LED