31.5型4Kゲーミング液晶ディスプレイ 3840×1920/HDMI2.1×1、HDIM×1、DP×2/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77569958 品番JN-315IPS144UHDR-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は31.5インチのIPSパネルを搭載、最大144Hz(DP接続時)の高リフレッシュレートに対応した4K解像度(3840x2160)の高解像度を誇るゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。
HDMI 2.1に対応し、HDMI接続時には4K解像度で120Hzの高リフレッシュレートを実現しています。DisplayPort 1.4に対応、最大144Hzをサポートし4Kの高精細ゲームをよりなめらかに、低遅延で表示し、FPSなどの動きの速いゲームに最適です。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのHDMI 2.1の4K 120Hzでの接続にも対応し、大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめます。31.5インチの大画面4Kモニターは高精細でデスクワークに使用しても高い生産性を実現します。
MPRT 1msの高速応答速度に対応し、動きの速いゲームや動画の表示の残像を抑え、鮮やかにくっきりと動画を表示します。
映像入力端子はDisplayPort 1.4x2 (144Hz)、HDMI 2.1 x 1(120Hz)、 HDMI 2.0 x1(60Hz)、を装備。ゲーミングPC、PS5だけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)、400cdの最大輝度に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
本体平面には鮮やかに光るLEDグラデーションライトを搭載、ゲームプレイを華麗に演出し、3Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、VESAネジ、簡易プラスドライバー 質量(kg)7.6 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0〜50 規格4K/UHD 電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC24/4A 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR109 使用湿度範囲5%〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)606-479(縦755)×716×307 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角(上下/左右)H:178°V178° 応答速度1ms(MPRT) 3ms(OD) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 入力ポートHDMI×2 、DP×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする