チコーエアーテック
チコーエアーテックの 換気/設備用品
チコーエアーテックの 集塵機
チコーエアーテックの 集塵機本体
レーザークリーン集塵機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77569976
品番
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
出力(W)
500
最大風量(m
3
/min)
2.5
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
54〜59
集塵容量(L)
1.5
吸込口径(Φmm)
75
最大静圧(kPa)
9.3〜9.5
定格電流(A)
7.8
パネル
AT3
電源コード(m)
3
質量(kg)
32.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
405×386×512
周波数(Hz)
50/60
取扱説明書:
(4.44MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800