レーザークリーン集塵機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77569985 品番CKU-060AT3-ACC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザーマーキング装置向けの集塵機です。

出力(W)30 最大風量(m3/min)2.8 電源(V)単相100 騒音値(dB)53〜61 吸込口径(Φmm)65 最大静圧(kPa)2.5 定格電流(A)2.3 パネルAT3 電源コード(m)3 質量(kg)18 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)271×288×517 周波数(Hz)50/60
取扱説明書:(3.46MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77569985 CKU-060AT3-ACC 69507439 CKU-060AD-ACC 画像準備中 レーザークリーン集塵機 チコーエアーテック 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77569985 CKU-060AT3-ACC 70008219 CKU-060AD-ACC 画像準備中 レーザークリーン集塵機 チコーエアーテック 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする