PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×50個)
色
青
注文コード
77570019
品番
DNFR14-250FIB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
色
青
全長(mm)
15.2
質量(g)
79
種類
絶縁付圧着端子
外寸(mm)
9.4
最高使用温度(℃)
105
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表