ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ステンアールアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570098
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
規格
3×50
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
19
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.3
穴数
4
用途
木製の板材の固定や補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。