ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の サドルバンド
モリギン 角バンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570186
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
60角用
寸法A(mm)
122
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
61
寸法F(mm)
60
板厚(mm)
3
木ねじ寸法(mm)
2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)
8(推奨)
用途
角材の固定、接合に使える金具です
注意
※取り付けネジは付属しておりません。