ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン 新型金具 ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.6
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
3.8
穴数
6
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。