ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン 新型金具 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
5
注文コード
77570588
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
黒塗装
規格
No.4
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
3.8
穴数
5
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。