ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の その他補強金具
モリギン 角柱座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570658
品番
MG-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
120角用
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
120
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4.8
用途
120角の角材を固定するのに便利な金具です
注意
※取り付けネジは付属しておりません。