ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロ万能角材金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
80
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
90
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.5(ビス)
ボルト穴径(Φmm)
12
長穴(mm)
12×30
用途
角材の固定に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。