ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の S型・Z型
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570719
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
50×60
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
60
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
4.4(ビス)
ボルト穴径(Φmm)
12
用途
木材の固定、補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。