- モリギン 黒 等辺段付金具 ACE(エース) 77570746 - モリギン 黒 等辺段付金具 ACE(エース) 77570746 - モリギン 黒 等辺段付金具 ACE(エース) 77570746 - モリギン 黒 等辺段付金具 ACE(エース) 77570746

モリギン 黒 等辺段付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77570746 品番 -
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329

段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。

材質 仕上黒塗装 規格50×60 寸法A(mm)50 寸法B(mm)60 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)4.4(ビス) ボルト穴径(Φmm)12 用途木材の固定、補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする