ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の サドルバンド
モリギン バンド止め No.1 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570755
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.1 小
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
23
ボルト穴径(Φmm)
11
用途
丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。