- モリギン バンド止め ACE(エース) 77570798 - モリギン バンド止め ACE(エース) 77570798 - モリギン バンド止め ACE(エース) 77570798

モリギン バンド止め

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77570798 品番 -
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥689559

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格丸 100 寸法A(mm)113 寸法B(mm)115 寸法C(mm)32 寸法D(mm)32 ボルト穴径(Φmm)13 用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする