ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の サドルバンド
モリギン バンド止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
114#
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
32
ボルト穴径(Φmm)
13
用途
丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。