- モリギン バンド止めプレート No.2 中 ACE(エース) 77570834 - モリギン バンド止めプレート No.2 中 ACE(エース) 77570834 - モリギン バンド止めプレート No.2 中 ACE(エース) 77570834

モリギン バンド止めプレート No.2 中

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77570834 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)25 寸法B(mm)135 板厚(mm)3 用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77570834
2023-06-22
用途:
トレーラーのランプステーに使用
近藤マリンサービス 様

今までホームセンターで取り寄せしてもらっていましたがモノタロウさんで扱いが有ることが分かり助かりました。
注文から到着まで日数が掛かりましたが、製品に問題は無く 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする