ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン バンド止めプレート No.4 大々
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570843
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.4 大々
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
180
板厚(mm)
3
用途
バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
注意
※取り付けネジは付属しておりません。