ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の コの字部材・破損止・チャンネル
モリギン ユニクロ チャンネルフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570895
品番
#5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
掛金具、受金具としての接合金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
#5
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
穴数
7
用途
木材の接合に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。