曜日別特売
- モリギン フリーポイント金具 プレート型 ACE(エース) 77571096

 

- モリギン フリーポイント金具 プレート型 ACE(エース) 77571096
- モリギン フリーポイント金具 プレート型 ACE(エース) 77571096

モリギン フリーポイント金具 プレート型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)147
内容量1個注文コード77571096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。

用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法A(mm)16寸法B(mm)147板厚(mm)3長穴(mm)5×136サイズ
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77571096
2024-03-25
用途: 取付位置を移動するため
その他業種

DIYでいろいろな物を取り付けた場合、自由に移動、スライド出来るので大変便利、大きいので重宝。

対象商品 : 77571087
2023-09-14
用途: 機械修理
製造業

機械にセンサーを取り付けるため、同じL型の金具と組み合わせて使いました。もう少し肉厚が薄いと良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする