曜日別特売
- モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571105

 

- モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571105
- モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571105

モリギン フリーポイント金具 L型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード77571105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。

用途
DIYや補強に
材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法A(mm)63寸法B(mm)28寸法C(mm)16寸法a(mm)5×54(長穴)寸法b(mm)5×19(長穴)サイズ
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77571105
2023-09-14
用途: 機械修理
製造業

機械にセンサーを取り付けるため、同じプレート型の金具と組み合わせて使いました。もう少し肉厚が薄いと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 77571114
2024-02-01
用途: 機械取付
株式会社シマキュウ

商品はよかった、ステンレス製があれば良かったと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする