- モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571114 - モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571114

モリギン フリーポイント金具 L型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77571114 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。

材質スチール 仕上ニッケルメッキ 寸法A(mm)119 寸法B(mm)33 寸法C(mm)16 寸法a(mm)5×110(長穴) 寸法b(mm)5×25(長穴) サイズ 用途DIYや補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77571105
2023-09-14
用途:
機械修理
製造業

機械にセンサーを取り付けるため、同じプレート型の金具と組み合わせて使いました。もう少し肉厚が薄いと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
77571114
2024-02-01
用途:
機械取付
株式会社シマキュウ 様

商品はよかった、ステンレス製があれば良かったと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする