ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン イス隅金 直角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77571123
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
厚さ約1ミリの極薄金折です。極薄ですが、リブ付でしっかりとした補強・接合が可能です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
14.5
板厚(mm)
0.9
穴径(Φmm)
3.5(ビス)
用途
木材の固定、補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。