ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステン長穴アングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77571148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
寸法a(mm)
9×20(長穴)
寸法b(mm)
9×45(長穴)
用途
固定、補強などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。