曜日別特売
SNB-50BB 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業) 77571629

SNB-50BB 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業) 77571629
SNB-50BB 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業) 77571629
SNB-50BB 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業) 77571629
SNB-50BB 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業) 77571629

真鍮製アングルハンドル SNB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブライトブラス
仕上光沢研磨
質量(g)50
内容量1個注文コード77571629品番SNB-50BB
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。

材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50寸法(cm)幅5×高さ1.8×3.8質量(g)50仕上光沢研磨ブライトブラス高さ(mm)18取手取手
注意
※素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。真鍮独特の味わいとしてお楽しみください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする