※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3670-300BL スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業) 77571875 3670-300BL スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業) 77571875 3670-300BL スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業) 77571875 3670-300BL スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業) 77571875

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 移動距離(mm)300 注文コード77571875 品番3670-300BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は移動距離など8種類から選べます 他の種類を見る

スライドレール3670のブラック仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【仕様】
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。

レール長さ(mm)300 移動距離(mm)300 耐荷重(N/ペア)147 質量(g/ペア)660 ブラック 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
注意
※取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
※ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする