アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77571945 品番HA-AF-50SL
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

付属品
十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
材質アルミニウム合金 シルバー ピッチP30 仕上アルマイト処理 質量(g)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする