LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
隠し棚受 IT7020-N400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77572006
品番
IT7020-N400
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。
仕上
亜鉛めっき
適合板厚(mm)
40以上
寸法d(mm)
5.5×10.5
質量(g)
350
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12
材質
亜鉛合金(ZDC)/鋼
寸法(mm)
h23.5×a4×w74.5
注意
※棚受取り付けの際は、柱の穴形状部分に確実にはまっていることを必ず確認してください。
※ガラスは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
※耐荷重は棚受の垂直方向に作用する力で棚受1本が負担できる最大の力です。棚板の強さなどの仕様環境を考慮のうえ、ご使用ください。
商品説明動画
参考になった