COOLER MASTER
COOLER MASTERの PCパーツ
COOLER MASTERの 冷却パーツ/ファン
COOLER MASTERの PCファン
ケースファン[140mm / 1400RPM] SickleFlow 140 ARGB ブラック MFX-B4DN-14NPA-R1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77572216
品番
MFXB4DN14NPAR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)
140×140
回転数(min
-1
[r.p.m])
650〜1400[±200]
風量
67CFM ±10%
最大風圧(mmH2O)
2.2 [±10%]
ノイズレベル
10〜27dBA
ベアリング
ライフルベアリング
定格電圧(V)
12(ファン)、5(LED)
定格電流(A)
0.15(ファン)、0.21(LED)
コネクタ
4ピン(PWMファン)、3ピン(LED)
MTTF(時間)
160000
LED
アドレサブルRGB
本体寸法(mm)
140×140×25
質量(g)
195
色
ブラック